ばね式手秤検定付 STシリーズ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39138068 品番 ST-100 ケンテイツキ 100kg
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

検定付

ひょう量(g)100000 種別ばね式手秤 検定付 全長(mm)525 ひょう量(kg)100 最小目盛(g)1000 アズワン品番62-2077-26 ひょう量単位kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39138034
2021-01-23
用途:
貝類の重量計測

軽量で持ち運びに便利で使いやすい。海水に触れるのでフックはステンレスのほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする