MS(Membrane Solutions)
MS(Membrane Solutions)の 分溜・分離・抽出・ろ過
MS(Membrane Solutions)の シリンジフィルター
シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
39146084
品番
MCE025300
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
親水性。耐薬品性、耐熱性に優れたフィルターで、高いスループットを実現。ガス・油・アルコールなどの微粒子やバクテリアのろ過などに適しています。
仕様
入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質
メンブレン/MCE(親水性混合セルロースエステル)
穴径(μm)
3
サイズ(mm)
25
アズワン品番
61-9638-86