MS(Membrane Solutions)
MS(Membrane Solutions)の 分溜・分離・抽出・ろ過
MS(Membrane Solutions)の シリンジフィルター
シリンジフィルター メンブレン/PVDF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
39146093
品番
PVDF030022
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様
入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質
メンブレン/PVDF
穴径(μm)
0.22
サイズ(mm)
30
アズワン品番
61-9638-84