※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
39147142
品番
MGF40TN-30-M9BZ
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
2ヶ付
CADデータダウンロード