曜日別特売
MGF40TN-50-M9PAL MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40TN) SMC 39147203

※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF40TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9PA
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39147203
品番
MGF40TN-50-M9PAL
参考基準価格(税別)¥56,870販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9PA
オートスイッチ追記号
2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする