曜日別特売
MGGHMF63-150-M9B MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMF63) SMC 39148917

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMF63)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
0.5
注文コード
39148917
品番
MGGHMF63-150-M9B
参考基準価格(税別)¥139,920販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする