曜日別特売
MGGLB32-125-M9BWM MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32-125-M9BWM MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158114
MGGLB32-125-M9BWM MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158114

MG Series(MGGLB32-125)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
1
注文コード
39158114
品番
MGGLB32-125-M9BWM
参考基準価格(税別)¥66,220販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
リード線(m)
1
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする