曜日別特売
MGGLB32-125-H7A1L8 MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32-125-H7A1L8 MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158342
MGGLB32-125-H7A1L8 MG Series(MGGLB32-125) SMC 39158342

MG Series(MGGLB32-125)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39158342
品番
MGGLB32-125-H7A1L8
参考基準価格(税別)¥91,410販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする