MGGLB32TN-250-B54L MG Series(MGGLB32TN) SMC 39163933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32TN-250-B54L MG Series(MGGLB32TN) SMC 39163933
MGGLB32TN-250-B54L MG Series(MGGLB32TN) SMC 39163933

MG Series(MGGLB32TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
3
注文コード
39163933
品番
MGGLB32TN-250-B54L
参考基準価格(税別)¥72,330販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする