角型フランジユニット

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39167755 品番UCF204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)15 寸法A4(mm)25.5 寸法B(mm)31 寸法J(mm)64 寸法L(mm)86 寸法N(mm)12 寸法S(mm)12.7 軸径d(Φmm)20 仕様SRタイプシール(標準タイプシール) 質量(kg)0.63 軸受呼び番号UC204 取付ボルトの呼びM10 軸受箱の呼び番号F204 基本定格荷重Cr(kN)12.84 基本定格荷重Cor(kN)6.65
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39167755 UCF204 21334610 UCF204 角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ 角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ 1個 869 税込956 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87172172
2022-06-02
用途:
ウィンチメンテナンス時
川野鉄工 様

他のメーカー品と品質の違いはないようです。
コストが安値で顧客から喜んで頂いています。

対象商品:
87172163
2020-10-01
用途:
機械のメンテナンス
製造業

水と果汁による酸で数年に一度は交換が必要なのでモノタロウブランドは商品的に間違い無いので助かります。次回もこれかな!

1人が参考にしています
対象商品:
39167755
2021-01-14
用途:
機械のメンテナンス時
アクアクリーニング 様

規格も同じであるのに対してリーズナブルな価格のなかメーカー品と変わらない商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
87172145
2019-07-07
用途:
送風機の軸受に使用

いわゆるブランド品と比較して、精度や作り全般については遜色なく感じる。
耐久性については未確認だが、総じてコストパフォーマンスに優れていると感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
87172181
2019-09-16
用途:
機械の架台製作用

値段が安く非常にコスパ良い
構造はシンプルで種類が豊富

4人が参考にしています
対象商品:
39167755
2019-10-14
用途:
スクリューコンベアの軸受
製造業

取り付けが簡単で 使いやすかったです とても満足しました

1人が参考にしています
対象商品:
39167764
2021-05-15
用途:
試作回転かご機械部品のブレ防止として
株式会社 太陽光 様 (製造業)

1,振動に弱い(回転むらあり)。 2,鋳型が薄く強度不足が感じられる。

1人が参考にしています
対象商品:
39167755
2018-03-25
用途:
プーリー軸受
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

取り付け穴のクリアランスが有るのでセンター出しが難しいのでセンターが出るガイド穴があれば欲しい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする