曜日別特売
FSC2013Z マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面 6穴 ヒサゴ 39168893

マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面 6穴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1束(1200枚)注文コード39168893品番FSC2013Z
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

FSC(TM)(FSCの森林認証は、森林が環境・社会・経済面での厳しい基準を満たして管理されていることを意味します。)認証材を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。

サイズA4紙厚(mm)約0.08トラスコ品番856-0387厚さ(mm)0.08タイプカラー穴数2穴寸法(縦×横)(mm)297×210白色度(%)83面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどFSC認証認定FSC認証番号C002242

商品説明動画

使って納得!! 便利機能で効率UP!! ヒサゴの「マルチプリンタ帳票」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする