M150A 工業用モニター付スコープ モノタロウ 39178185

 

工業用モニター付スコープ

(72件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39178185 品番M150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

分解しなければ見ることができなかった箇所を簡単に点検できます。
4LEDライト付で先端カメラ径Φ9mmのヘッドで暗い場所、機械内部、配管内部、天井裏等手元の2.4インチカラー液晶モニターで確認できます。
LEDの明るさの調整が可能なので鮮明に映ります。

用途
自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
AV端子ケーブル1.2m×1本
先端オプション(保護リング・側視ミラー・マグネット・引掛フック)×各1個
質量(g)550g(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0〜45 電源単三乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)1 倍率1.0/1.2/1.4/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0 最小曲げ半径(mm)50 外部出力TVビデオ端子(1.2m) 機能(画面)180°回転 光源高輝度白色LED×4個 (光量調整可能) ヘッド径(Φmm)9 (保護リング装着時10) 電池寿命(時間)連続操作時間2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×84×269 解像度320×240ピクセル(液晶モニター) 防塵防水性能IP54相当(本体)/IP67相当(カメラ) 焦点距離(mm)50 撮像素子CMOSセンサー 液晶モニターカラーLCD 2.4inch 撮影距離(cm)5〜30 画素数30万画素(ヘッド部)
注意
※電池は付属しておりません。※外部モニターの画像は通常使用での反映で、本体に機能されています180度、画像反転などの操作は、反映されません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39178185 M150A 24246355 - モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39178185
2020-02-04
用途:
シリンダーの傷確認

話にならないぐらいの劣悪な画像
ホームセンターで売っている品の方がマシ。
画像が汚すぎて全くわからない。日光の下ではそれなりに見えるが、
暗い穴の奥ではまったくわからない。
これは工業用としてはまったく使用できません。
おもちゃです。何度か使用しましたが、いつも使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

品質改善しました。
注文コード:00350412の後継品があります。

対象商品:
39178185
2015-11-18
用途:
作業用

細かいものを見分けるような作業ではないので問題なく使用しています。値段も手ごろです。まとめて購入しました。

対象商品:
39178185
2014-12-07
用途:
配管内の状況確認
建設業・工事業

今回初めて購入しました。画質がとても心配でしたが、映りがとても鮮明でした。
個人的意見では、フレキシブルカメラの長さ1b以外にも色々な長さがあればいいと思います。1.5bと2bがあれば私は買います!

対象商品:
39178185
2015-02-16
用途:
鋼管(φ12〜φ19) の内径の錆検査で使用
有限会社ウチノ 様

金額が安いわりに 良く見えるので 納得しています

対象商品:
39178185
2014-09-12
用途:
壁の内側を確認するときに使用
建設業・工事業

壁の内側を確認するときに使用しています。
LEDライトがもう少し明るいといいと思います
しかし この価格でしたら たいへん満足しています。

対象商品:
39178185
2014-08-11
用途:
天井裏調査

カメラ先端の治具にバリエーションがあり使いこなすまで練習が必要なものの大変機能には満足しています。

対象商品:
39178185
2014-04-27
用途:
点検口のない 天井裏の 確認  配線出し
有限会社アラーム・ワン 様

まだ使用してないため わかりませんが 今までは ダウンライトを外して 携帯で写真を撮る等していたため 重宝しそうである。車載用と 予備 で 2台購入しました おもったより(値段の割には)機能が充実している 方向とか 倍率 明かりの照度も変えられて 使いよさそうである。

2014-07-13
用途:
配管内部の点検に!

この価格は凄い配管以外にも、いろんな所でも活躍しますね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする