※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Es,prima
Es,primaの 製菓・製パン用品
Es,primaの 製菓用型/モールド/抜型
LUHW 木製2連ワインディングマシーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39180515
品番
LU20001RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
仕様
ACアダプター、4段階設定プログラム、LEDライト付、鍵付
材質
MDF
寸法(mm)
170×235×205
質量(kg)
約2.0
色
薄木目
品名・タイプ
デコ型
アズワン品番
62-2925-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000