※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 製菓・製パン用品
前川金属工業所(宝こづち印)の 製菓用型/モールド/抜型
エンゼル型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183446
品番
15cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(L)
720
質量(g)
63
サイズ(cm)
15
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×163×51
品名・タイプ
シフォンケーキ型