※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 製菓・製パン用品
前川金属工業所(宝こづち印)の 製菓用型/モールド/抜型
エンゼル型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183455
品番
18cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(L)
1030
質量(g)
86
サイズ(cm)
18
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×198×56
品名・タイプ
シフォンケーキ型