プリン型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183525 品番 A-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
容量(L)130 サイズA-3 高さ(mm)58 質量(g)17 内径(Φmm)63 板厚(mm)0.5 品名・タイププリン型 底径(Φmm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
もちろんプディング作りです
その他業種

実は、同じ会社のプリン形 A-4 の買いなおしです。A-4 発注にあたって、直径が内径表示であるのを考慮したのですが、予想より外径が大きく、予定した使い方ができませんでした。円形のものを買うとき、内径と外径の違いに気をつけることが重要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする