D-2 プリン型 前川金属工業所(宝こづち印) 39183638

プリン型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)32 内径(Φmm)40 注文コード39183638 品番D-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内径など13種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)32 サイズD-2 高さ(mm)35 質量(g)7 内径(Φmm)40 板厚(mm)0.5 品名・タイププリン型 底径(Φmm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
もちろんプディング作りです
その他業種

実は、同じ会社のプリン形 A-4 の買いなおしです。A-4 発注にあたって、直径が内径表示であるのを考慮したのですが、予想より外径が大きく、予定した使い方ができませんでした。円形のものを買うとき、内径と外径の違いに気をつけることが重要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする