※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
前川金属工業所(宝こづち印)の 卓上備品・テーブルウェア
前川金属工業所(宝こづち印)の トレー・お盆
洋盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183787
品番
27cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
高さ(mm)
18
質量(g)
135
サイズ(cm)
27
短辺(mm)
276
長辺(mm)
276
板厚(mm)
0.7