曜日別特売
BAT-470 ソファチェア 井上金庫販売 39186106

 

BAT-470 ソファチェア 井上金庫販売 39186106
BAT-470 ソファチェア 井上金庫販売 39186106
BAT-470 ソファチェア 井上金庫販売 39186106
BAT-470 ソファチェア 井上金庫販売 39186106

ソファチェア

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39186106品番BAT-470
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ソファのくつろぎとチェアの扱いやすさを両立。応接会議室に最適です。
ノックダウンです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×650×845材質背:合板+ウレタン+PVCレザー、座:合板+2層チップウレタン+PVCレザー、60Φナイロンキャスター質量(kg)19ブラック座面高さ(mm)470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,200/税込6,820
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39186106
2022-07-01
用途: 応接会議室の椅子として使用
製造業

商品はよかったです。
組み立てが必要な商品とはわかっていましたが、5客注文して1客の組み立てに20分ほどかかりました。組み立て時間を記載していただければありがたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする