曜日別特売
MGGMB32-125-M9BAL MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32-125-M9BAL MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193945
MGGMB32-125-M9BAL MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193945

MG Series(MGGMB32-125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
3
注文コード
39193945
品番
MGGMB32-125-M9BAL
参考基準価格(税別)¥58,580販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする