※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 圧力・流量測定
岩田製作所の 圧力計
岩田製作所の 汎用圧力計
圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194671
品番
PAH1-01S
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)
71
寸法H(mm)
100
寸法H2(mm)
70
寸法K(mm)
65
寸法K1(mm)
65
寸法L(mm)
10
寸法P(mm)
-
寸法P1(mm)
80
寸法P2(mm)
90
寸法W(mm)
100
寸法W2(mm)
70
タイプ
単体用
RoHS指令(10物質対応)
対応