※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 圧力・流量測定
岩田製作所の 圧力計
岩田製作所の 汎用圧力計
圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194687
品番
PAH2-01S
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)
71
寸法H(mm)
100
寸法H2(mm)
70
寸法K(mm)
125
寸法K1(mm)
65
寸法L(mm)
10
寸法P(mm)
60
寸法P1(mm)
140
寸法P2(mm)
90
寸法W(mm)
160
寸法W2(mm)
130
タイプ
2連用
RoHS指令(10物質対応)
対応