※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 圧力・流量測定
岩田製作所の 圧力計
岩田製作所の 汎用圧力計
圧力ゲージブラケット(デジタル用) Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194757
品番
PDL3-01S
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)
15
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
25
寸法P1(mm)
110
寸法W(mm)
120
タイプ
3連用
RoHS指令(10物質対応)
対応