曜日別特売
MGGMB32-180-M9BW MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-180) SMC 39194952

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-180)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード39194952品番MGGMB32-180-M9BW
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)180リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする