SMC
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-180)
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194934
MGGMB32-180-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
55,330
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39194943
MGGMB32-180-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
55,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39194952
MGGMB32-180-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
58,080
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください