※キャップ付

PUWH-8C-T/C パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) フジキン 39195265 PUWH-8C-T/C パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) フジキン 39195265 PUWH-8C-T/C パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) フジキン 39195265

パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法AR3/8 注文コード39195265 品番PUWH-8C-T/C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。

寸法B1(mm)17 呼び径D(mm)8 寸法L(mm)39.3 寸法L1(mm)31.8 形状ハーフユニオン 接続ねじ種類R ねじサイズミリサイズ 呼び径(B)3/8 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 寸法AR3/8 寸法B16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39195265 PUWH-8C-T/C 25712857 VUWH-8C-T/C-V 画像準備中 パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) フジキン 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする