MGGMB32-400-M9BLS-C MG Series(MGGMB32-400) SMC 39197454

MG Series(MGGMB32-400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39197454品番MGGMB32-400-M9BLS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,050
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39197454MGGMB32-400-M9BLS-C39197463MGGMB32-400-M9BLSMGGMB32-400-M9BLS-C MG Series(MGGMB32-400) SMC 39197463MG Series(MGGMB32-400)SMC1個
53,980
税込59,378
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGGMB32-400-M9BLS-C MG Series(MGGMB32-400) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】