MGGMB32-600-M9BVL MG Series(MGGMB32-600) SMC 39198687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32-600-M9BVL MG Series(MGGMB32-600) SMC 39198687
MGGMB32-600-M9BVL MG Series(MGGMB32-600) SMC 39198687

MG Series(MGGMB32-600)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
3
注文コード
39198687
品番
MGGMB32-600-M9BVL
参考基準価格(税別)¥68,750販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする