フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39199501
品番
DBVT-12C-R
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び径
3/8
形状
竪形3方向
質量(kg)
約0.2
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
口径(Φmm)
7
高さH(mm)
47
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
60
使用流体
液体及びガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ステム)
C3604
面間距離L(mm)
44.5
Cv値
1.28
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材