フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39199535
品番
DBVT-12F-R
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
1
形状
竪形3方向
質量(kg)
約0.7
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
口径(Φmm)
15.5
高さH(mm)
65
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
80
使用流体
液体及びガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ステム)
C3604
面間距離L(mm)
71.5
Cv値
6.27
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材