画像準備中

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39199562 品番PUBV-94-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

識別カラーハンドル、ミニボールバルブ、3.92MPa、SUS316製
ハンドル ワンタッチ脱着
操作性に優れたハンドル形状
G-PTFEパッキン
継手一体型のコンパクト設計

バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体ガス及び液体 接続差込み 管外径(Φmm)10 ハンドル形状その他 最高使用圧力(MPa)3.92 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)PBT 使用温度範囲(℃)-10〜80 Cv値5 オリフィス径(Φmm)9 面間距離L(mm)84.8 ハンドル長さ(mm)50 高さH(mm)42 タイプステンレス鋼パワフルロック式(SUS316) 材質(本体)SUS316 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39199562 PUBV-94-10 66320916 PUBV-94-10-V ボールバルブ フジキン ボールバルブ フジキン 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする