フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39199571
品番
PUBV-94-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
識別カラーハンドル、ミニボールバルブ、3.92MPa、SUS316製
ハンドル ワンタッチ脱着
操作性に優れたハンドル形状
G-PTFEパッキン
継手一体型のコンパクト設計
呼び径
12
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
ガス及び液体
接続
差込み
管外径(Φmm)
12
ハンドル形状
その他
最高使用圧力(MPa)
3.92
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
PBT
使用温度範囲(℃)
-10〜80
Cv値
5
オリフィス径(Φmm)
9
面間距離L(mm)
90.2
ハンドル長さ(mm)
50
高さH(mm)
42
タイプ
ステンレス鋼パワフルロック式(SUS316)
材質(本体)
SUS316
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39199571
PUBV-94-12
66320925
PUBV-94-12-V
ボールバルブ
フジキン
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)