画像準備中

パネルマウント式 ボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39199587 品番PUBV-95-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量、4.90MPa、SCS14製
操作性に優れたハンドル形状
パネルマウント式
コンパクトボディ
耐食性に優れたG-PTFEパッキン 信頼性の高いグランド構造

バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体ガス及び液体 材質(ボディ)SCS14 接続差込み 管外径(Φmm)6 ハンドル形状レバー式 最高使用圧力(MPa)4.9 材質(ステム)SUS316 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ハンドル)ZDC2 使用温度範囲(℃)-10〜+80 Cv値1.4 オリフィス径(Φmm)5 面間距離L(mm)62.8 全開高さH(mm)38 ハンドル長さ(mm)47 タイプステンレス鋼パワフルロック式(SCS14) 質量(kg)約0.13 呼び径管接続部:6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39199587 PUBV-95-6 66320898 PUBV-95-6-V ボールバルブ フジキン ボールバルブ フジキン 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする