バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体ガス及び液体
材質(ボディ)SCS14
接続差込み
管外径(Φmm)10
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)4.9
材質(ステム)SUS316
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ハンドル)ZDC2
使用温度範囲(℃)-10〜+80
Cv値3.5
オリフィス径(Φmm)7.5
面間距離L(mm)71.2
全開高さH(mm)42
ハンドル長さ(mm)57
タイプステンレス鋼パワフルロック式(SCS14)
質量(kg)約0.2
呼び径管接続部:10