呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体ガス及び液体
材質(ボディ)SCS14
接続Rc
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)4.9
材質(ステム)SUS316
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ハンドル)ZDC2
使用温度範囲(℃)-10〜+80
Cv値6.5
オリフィス径(Φmm)10
面間距離L(mm)57
全開高さH(mm)45
ハンドル長さ(mm)57
タイプステンレス鋼ネジ込式(SCS14)
質量(kg)約0.26
呼び径管接続部:1/2B(Rc1/2)