消火バケツ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39211383 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)8 用途防火用 材質ブリキ 高さ(mm)200 質量(g)620 口径(Φmm)290 底径(Φmm)177 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※定期的に製品の状態を確認してください。
※製品加工時や輸送上で若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。使用上は問題ありません。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39211383
2015-07-23
用途:
消火用水の溜め置き

ピンホールが複数発生し水漏れ。バケツとしての用途を全く満たさない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
39211383
2014-06-04
用途:
水を汲む

まず、見た目で塗装がだめ。ざらざらした感触、とても安そう。
仕上げとかが全く考えてない商品としか思えません。

もうちょっと綺麗な作りをしないと価格と見合わない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
39211383
2014-06-23
用途:
溶接
建設業・工事業

普通のバケツ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする