LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の エポキシ系接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガンタイプカートリッジ
ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39216443
品番
4080GY-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-4115
色
主剤/硬化剤:グレー(白/黒)
質量(g)
71
容量(g)
50
主成分
アクリル、シアノアクリレート
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状