LT-140-S1 X・Y・Z軸スリムステージ 125×125 中央精機 39218042

LT-140-S1 X・Y・Z軸スリムステージ 125×125 中央精機 39218042
LT-140-S1 X・Y・Z軸スリムステージ 125×125 中央精機 39218042

X・Y・Z軸スリムステージ 125×125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台操作位置(XY軸)サイド注文コード39218042品番LT-140-S1
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥185,680
販売価格(税別)
168,800

移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。
マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.02ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)0~10種類xyzステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ操作位置(XY軸)サイド質量(kg)5.7感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(XY軸)鋼材/硬質黒色クロム、(Z軸)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.005移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする