DT XYZ軸ステージ 40×60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39218261 品番 LT-612L
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±15 ストローク(Y距離)(mm)±15 ストローク(Z距離)(mm)15 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど 質量(kg)0.87 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする