MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電源(制御機器)
MURATA(村田製作所)の 電磁波対策
MURATA(村田製作所)の ノイズフィルタ
ブロックタイプエミフィル(LC複合)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221481
品番
BNX003-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC150
定格電流(A)
10
タイプ
リードタイプ
使用温度範囲(℃)
-30〜+85
耐電圧
DC375V
絶縁抵抗(MΩ)
100
挿入損失(dB)
5MHz to 1GHz:40以上(20 to 25℃・ラインインピーダンス50Ωのとき)
注意
※定格電流、定格電圧を超えて使用しないでください。この範囲を超えてご使用になりますと、部品の絶縁抵抗の低下、過度の発熱に至る恐れがあります。