外車ボルト

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 首下長(mm)25 注文コード39222714 品番B-31
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は首下長・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
タイプラグボルト 材質スチール ねじ寸法(mm)M12×1.25 全長(mm)50 ブラック 首下長(mm)25 形状60°テーパー座 表面処理クロームメッキ ボルト頭部形状17HEX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39222687
2023-05-17
用途:
錆びたボルトと交換
サービス業

フィアット500Cに装着。問題なく使えてます。1年以上仕様してますが、錆びずらいようです。

2人が参考にしています
対象商品:
39222741
2022-01-07
用途:
ホイールの装着
教育・研究機関

FIATパンダにホイールスペーサーを入れたのでその長さに会うボルトを購入しました。問題なく装着できました。値段もお安く済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
39222766
2021-10-19
用途:
社外ホイールの装着
自動車・二輪車・自転車関連業

ワーゲンパサートの社外ホイールに使用しました。問題なく装着でき、部品代が安く済みました。

対象商品:
39222687
2021-02-01
用途:
自動車のアルミホイル変更時

メッキも綺麗だったし 品物も全体にいい感じでした。  まだ使い始めで 耐久性とかはわからないけれど 良い感じそうでした。

対象商品:
39222766
2019-06-12
用途:
社外ホイールの取り付け
サービス業

マッチング、バッチリでした。手回しで引っ掛かりも無く奥まで締めれました。精度の高い、良い製品だと思います。

対象商品:
39222714
2019-03-16
用途:
社外品ホイールの取付
その他業種

注文してから数日で納品された。ボルトは20個注文し、個別包装で納品された。10個単位などで簡易包装でもよいかも。商品自体は問題なく取り付けができた。

対象商品:
39222732
2018-11-25
用途:
フランス車ホイール用

フランス車(シトロエン)の社外ホイール用に「黒色のボルト」を探していたので入手できてよかったです。何より価格面でもリーズナブルで即納対応に大満足でした。

対象商品:
39222705
2018-11-06
用途:
やすくて綺麗
金融・保険業

色々なメーカーありますがとてもきれいなメッキでお安く購入できました
こういう商品はモノタロウさんが一番いいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする