NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受(合成ゴム接触両側シールタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222777
品番
6807JRLLU
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軌道輪形状
深溝玉軸受
トラスコ品番
819-8067
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
26.4
シール
合成ゴム両側接触形(LLU)
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
7
内径d(Φmm)
35
精度等級
JIS B 1514 0級
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方