大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39223021 品番GS-ILL
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(kPa)100〜1200 最小目盛(kPa)50 全長(mm)1160 タイプ標準ダブル 精度±50Kpa チャック(mm)(グリップ根元〜ゲージ先端)440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39223021
2020-01-21
用途:
トラック用ゲージ

タイヤ交換時、空気圧のチェックをするが、以前と比べゲージのメモリの入り方が
大雑把で細かな調整ができない。せめてTメガパスカル単位でつけてほしい。

対象商品:
39223012
2016-07-22
用途:
トラックタイヤゲージとして

メモリが分りやすいので、使いやすい。日常使うものなので、長く使える事を期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする