※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF)
MGGMF63TF-100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
100
200
250
300
1100
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
B54
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39224824
品番
MGGMF63TF-100
参考基準価格(税別)
¥131,010
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード