曜日別特売
MGGMF63TF-250 MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF) SMC 39224842

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF)MGGMF63TF-250

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
ストローク(mm)250
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード39224842品番MGGMF63TF-250
参考基準価格(税別)¥138,270販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TF) G

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする