曜日別特売
MGGMF63TF-300-B54L MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF) SMC 39224876

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)300
オートスイッチ種類B54
内容量1個注文コード39224876品番MGGMF63TF-300-B54L
参考基準価格(税別)¥149,490販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
オートスイッチ種類
B54
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする