曜日別特売
MGGMF63TF-1100 MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF) SMC 39224885

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)1100
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード39224885品番MGGMF63TF-1100
参考基準価格(税別)¥179,410販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
1100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする