曜日別特売
MR-360-I エアコン取付台 モノタロウ 39227465

MR-360-I エアコン取付台 モノタロウ 39227465
MR-360-I エアコン取付台 モノタロウ 39227465
モノタロウ

エアコン取付台

(19件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
39227465
品番
MR-360-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンクリートより軽量、運搬が容易。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。

用途
大型ルームエアコン室外機取付台
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー付き
材質
PVC
アイボリー
サイズ
上部幅70mm×下部幅90mm×高さ90mm×長さ360mm
耐荷重(kg)
100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39227465MR-360-I09216846PR-351N-IMR-360-I プラロック 因幡電工 09216846プラロック因幡電工1個
749
税込824
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39227465
2015-08-21
用途: 室外機の足

使いやすくて、価格も安いので経費削減、経費節減につながり大変助かります。

対象商品 : 39227465
2013-12-16
用途: ヒートポンプ架台

他社の物と比べてボルトが別梱包になっていないので緩めるだけで使用できるので勝手がいい

対象商品 : 39227465
2014-05-03
用途: 室外機の台
建設業・工事業

何の問題もなく使用できます。また買います。

対象商品 : 39227465
2013-06-28
用途: エアコン設置
三浦電器サービス建設業・工事業

商品的には満足しておりますが、皆様が希望されているようにバーコードのシールの位置をどうにかして欲しいです。M360も利用しておりますがやはりバーコードシールの位置を変更するかシールを貼らないで欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
お客様のご意見を参考に、改良していきます。

対象商品 : 39227465
2014-10-05
用途: エコキュート架台
建設業・工事業

商品取り扱い中止にガッカリです。
復活してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 39227465
2013-09-05
用途: エアコン設置
農・林・水産業

到着した実物をみて、予想していたよりもしっかりとしていて安心してエアコンの設置に利用することができました。

対象商品 : 39227465
2013-07-05
用途: 住宅用エアコン設置時
新開防災システム有限会社建設業・工事業

安定感も良い.長年使て変色が無いでしょうか.又紫外線にて硬化して破損しませんか。
  今年から使っていますので。

1が参考にしています
対象商品 : 39227465
2012-11-23
用途: エアコン取り付け時
くきた建設

一般的な取り付け台と、同じですが、価格の安いのが魅力的

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする