ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39234221 品番 S 6203 ZZ
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。
耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6(最小) 質量(g)65 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000 参考質量(kg)0.065 基本動定格荷重Cr(N)9580 基本静定格荷重Cor(N)4780 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
TZR250 1KTリアホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

入荷も早く、取り付けもスムーズにできスムーズに作動確認できて
商品に満足しています。

対象商品:
39234212
2024-05-08
用途:
消防積載車の修理

動力消防ポンプ積載車のポンプ積載部にはポンプを軽く引き出すためベアリングが使われているがダメになると重くて大変なので交換用と、付いていない場所へ追加艤装する事でさらに使いやすくなる。OEMでしょうが他メーカーと遜色無く使用できています。

対象商品:
39234212
2024-11-06
用途:
機械の修理
PON静岡 様 (サービス業)

直ぐに間に合い助かりました。次回も利用したいと思います。

対象商品:
24540312
2023-05-07
用途:
ドラム式洗濯機の修理

パナソニックのVX3300Lのドラム軸ベアリングから音が出始め、脱水時にドラムの振れが大きくなってエラー停止するようになったため、こちらの製品でベアリングを打ち替えました。
 軸はベアリング2個で支持されていたのですが、内側でオイルシール(ウォーターシール?)直下にある方は、水気に曝される?ので、割高ですがステンレス製のこちらのベアリングを使用しました。
無事に修理できて絶好調に稼働してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39234203
2023-01-04
用途:
レンジフードのメンテナンス
その他業種

レンジフードが 擦れる音がしていた。 (ベアリングのオイル切れ?)
擦れる音も大きく 耳に触る状態 ファンモーターの軸受けに使い ベアリングを交換をした
調子は 良好 擦れる音もなく 満足する結果を得られた。

2人が参考にしています
対象商品:
39234212
2021-05-02
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

農作業途中で機会が故障してしまい、直ぐに部品を調べました。探しやすくて3日後には作業再開でき、とても助かりました。

対象商品:
39234246
2021-05-05
用途:
台車車輪の軸受け
卸売・小売業

ノーブランドですが頑丈そう。安い。ただ、めちゃ磁石に付きます。海水が付く環境ですが錆びないかな?

対象商品:
39234203
2020-12-22
用途:
換気扇のモーター修理用に使用
陽心館 様 (サービス業)

長年使っている換気扇が悲鳴をあげました。この商品と交換することで安く修理出来ました。助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする