レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの 遠心機(遠心分離器)
遠心機ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235167
品番
CN610
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
トラスコ品番
115-1978
材質
ABS樹脂
幅(mm)
126
高さ(mm)
140
奥行(mm)
125
消費電力(W)
7